Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windeisen DIN 1814 Gr.1 verstellb.Zinkdr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Windeisen DIN 1814 Gr.1 verstellb.Zinkdr
Windeisen DIN 1814 Gr.1 verstellb.Zinkdr
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-108756
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448418498
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen größe 1
verstellbar · DIN 1814 · mit einem einschraubbaren Griff zur Aufnahme von Gewindebohrern und Reibahlen, mit gehärteten SpannbackenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: verstellbar· Norm: DIN 1814
Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss
Größe:
1
für Vierkant DIN 10:
2,0 - 6,3 mm
für M:
01. Okt
für BSW:
1/16 - 3/8 ?
für G:
-0.125 ?
Gesamtlänge:
180 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: windeisen, Verstellbare Windeisen, 4000867861
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
546
1
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 3,06*
3 Tage
324
1
€ 5,59*
ab € 2,09*
€ 3,08*
4 Tage
531
1
€ 8,90*
ab € 2,162*
€ 3,182*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 2,26*
€ 3,32*
1 Tag
539
30
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867853
ab € 4,49*
Ähnlich
PROMAT
4000867860
ab € 1,62*
Ähnlich
PROMAT
4000867855
ab € 5,12*
Ähnlich
PROMAT
4000867862
ab € 2,04*
Ähnlich
PROMAT
4000867854
ab € 4,93*
Ähnlich
PROMAT
4000867856
ab € 8,61*
Ähnlich
PROMAT
4000867857
ab € 18,67*
Ähnlich
PROMAT
4000867858
ab € 23,55*
Ähnlich
PROMAT
4000867859
ab € 46,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.