| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1087498 Herst.-Nr.: 9015-00671 EAN/GTIN: 4052301038776 |
| |
|
| | |
| DIN A4 · robuste Ausführung mit Blockklemme · transparente und vollflächige Schutzfolie auf der Vorderseite · Fixierung der Klarsichtfolie durch seitlichen Klettverschluss · VE = 10 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Format: DIN A4 Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Marke: | EICHNER | Ausführung: | mit Klettverschluss | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, Auftragstasche KFZ-Werkstatt, Auftragstasche Werkstatt, Werkstattauftragstasche, blockmappe a4, blockmappe, Informationssystem, Klarsichthängetasche, Klarsichthängetaschen, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Klemmbretter, Schreibplatten |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,52* | € 4,73* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,45* | ab € 3,55* | € 4,76* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,57* | € 4,78* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,59* | ab € 3,70* | € 4,93* | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,31* | € 7,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|