| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000451231 Herst.-Nr.: 9015-00671 EAN/GTIN: 4052301038776 |
| |
|
| | |
| DIN A4 · robuste Ausführung mit Blockklemme · transparente und vollflächige Schutzfolie auf der Vorderseite · Fixierung der Klarsichtfolie durch seitlichen Klettverschluss · VE = 10 StückWeitere technische Eigenschaften:· Format: DIN A4 Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Marke: | EICHNER | Ausführung: | mit Klettverschluss | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, Auftragstasche KFZ-Werkstatt, Auftragstasche Werkstatt, Werkstattauftragstasche, klemmbrettmappe a4 rot, auftragstasche kfz-werkstatt, blockmappe a4, Informationssystem, Klarsichthängetasche, Klarsichthängetaschen, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Klemmbretter, Schreibplatten |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,46* | € 4,65* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 3,48* | € 4,68* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 3,56* | € 4,79* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,59* | € 4,82* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 3,54* | € 5,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|