| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-9000451231 Herst.-Nr.: 9015-00671 EAN/GTIN: 4052301038776 |
| |
|
| | |
| DIN A4 · robuste Ausführung mit Blockklemme · transparente und vollflächige Schutzfolie auf der Vorderseite · Fixierung der Klarsichtfolie durch seitlichen Klettverschluss · VE = 10 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Format: DIN A4 Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Marke: | EICHNER | Ausführung: | mit Klettverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, Auftragstasche KFZ-Werkstatt, Auftragstasche Werkstatt, Werkstattauftragstasche, klemmbrettmappe a4 rot, auftragstasche kfz-werkstatt, blockmappe a4, Informationssystem, Klarsichthängetasche, Klarsichthängetaschen, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Klemmbretter, Schreibplatten |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,47* | € 4,58* | | | | Lager 4BULW | | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 3,48* | € 4,61* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 3,54* | € 4,72* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,59* | € 4,75* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 3,53* | € 4,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,48* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 46,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|