Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L1500
Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L1500
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1086583
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AF010002
EAN/GTIN:
     5060087950013
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
mit Hammerschlag-Oberfläche · einlagige, ergonomische Matte mit griffiger Oberfläche · 100% geschlossenzelliger PVC-Schaum · Materialstärke 9 mm · Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C · für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen · lose verlegbar · Rutschhemmung R10 nach EN13552 · Brandschutzklasse B2 nach DIN54332/DIN4102
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Länge:
1500 mm
Oberfläche:
Hammerschlagoptik
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Fertigmatte
Stärke:
9 mm
Material:
PVC
Marke:
COBA
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, Fußbodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, 9149455259
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 40,98*
€ 54,05*
€ 4,95*
ab € 43,09*
€ 54,99*
2 Tage
1
€ 4,79*
ab € 45,35*
€ 57,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 46,22*
€ 58,65*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,39*
€ 83,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1596173
ab € 119,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.