Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Fertigm.L900xB600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzbodenbelag Fertigm.L900xB600
Arbeitsplatzbodenbelag Fertigm.L900xB600
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1086573
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AF010701
EAN/GTIN:
     5060087950051
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
mit Hammerschlag-Oberfläche · einlagige, ergonomische Matte mit griffiger Oberfläche · 100% geschlossenzelliger PVC-Schaum · Materialstärke 9 mm · Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C · für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen · lose verlegbar · Rutschhemmung R10 nach EN13552 · Brandschutzklasse B2 nach DIN54332/DIN4102
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Länge:
900 mm
Oberfläche:
Hammerschlagoptik
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
Fertigmatte
Stärke:
9 mm
Material:
PVC
Marke:
COBA
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz/gelb pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, Fußbodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, 9149455264
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 23,32*
€ 30,49*
1
€ 5,90*
ab € 21,88*
€ 34,11*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,02*
€ 35,05*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 27,77*
€ 36,00*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,31*
€ 51,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
AF010703C
ab € 25,97*
Sonstiges
Coba Plastics
AF010702
ab € 47,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.