Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO 1/2-Arm Hemd Business Comfort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO 1/2-Arm Hemd Business Comfort
HAKRO 1/2-Arm Hemd Business Comfort
Artikel-Nr.:
     4757-1084650
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     107001005
EAN/GTIN:
     4045981032493
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Kurzärmeliges Hemd mit Kent-Kragen, aufgesetzter Brusttasche, leicht gerundetem Saum, modischer Paspel aus dunkelblauem Satin an der inneren Kragennaht, hochwertig verarbeiteter Knopfleiste, doppelter Schulterpasse, 4-Loch-Knöpfen Ton in Ton - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknopf und eingearbeiteten Kragenstäbchen für einen perfekt sitzenden Hemdkragen. Hergestellt aus formstabilem, strapazierfähigem und bügelfreiem Baumwoll-Popeline. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort. • Material: Gewebe aus 100 % Baumwolle • Gewicht: 120 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt, bügelfrei • Eigenschaft: klimaneutrales Produkt • Passform: Comfort Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 40 °C • Größen: XS-6XL
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Kurzarm-Hemd, Kurzarmhemd, herrenhemden weiß, herren hemd, hakro herrenhemden, Business, ModelCode, 107, #NV
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,67*
€ 34,32*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,85*
€ 34,65*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,01*
€ 34,82*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,75*
€ 35,74*
4 Tage
379
€ 5,90*
ab € 26,99*
€ 36,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0107001008
ab € 24,93*
Ähnlich
Hakro
0107001009
ab € 27,29*
Ähnlich
Hakro
0107001010
ab € 27,52*
Ähnlich
Hakro
0107001011
ab € 30,60*
Ähnlich
Hakro
0107001012
ab € 30,48*
Ähnlich
Hakro
0107001006
ab € 25,02*
Ähnlich
Hakro
0107001004
ab € 24,82*
Ähnlich
Hakro
0107001007
ab € 25,03*
Ähnlich
Hakro
0107001003
ab € 24,84*
Ähnlich
Hakro
0107003008
ab € 24,93*
Ähnlich
Hakro
0107003009
ab € 27,67*
Ähnlich
Hakro
0107003010
ab € 27,56*
Ähnlich
Hakro
0107003011
ab € 30,60*
Ähnlich
Hakro
0107003012
ab € 30,42*
Ähnlich
Hakro
0107003006
ab € 24,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.