Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägebogen Blatt-L.300mm 24 Z./Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallsägebogen Blatt-L.300mm 24 Z./Zoll
Metallsägebogen Blatt-L.300mm 24 Z./Zoll
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-107633
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448536505
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
aus Flachstahl (18 x 8 mm) · pulverbeschichtet · mit unverlierbaren Spannstiften nach DIN 6473 · mit BuchenholzheftWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Blattlänge:
300 mm
Zähne per Zoll:
24
Griff:
Holzheft
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, metallsägebogen 300 mm, bügelsäge, Metallsägebögen, Sägen, Säge, 4000814059
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1,982
1
€ 4,95*
ab € 4,52*
€ 6,86*
4 Tage
1388
1
€ 5,59*
ab € 4,76*
€ 6,88*
5 Tage
1486
1
€ 5,99*
ab € 5,31*
€ 7,46*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,99*
ab € 5,66*
€ 7,95*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 5,89*
€ 8,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
208
ab € 6,96*
Ähnlich
Bahco
304
ab € 4,61*
Ähnlich
Bahco
319
ab € 13,85*
Ähnlich
Bahco
3906-300-32-100
ab € 0,99*
Ähnlich
PROMAT
4000814056
ab € 7,68*
Ähnlich
SNA Europe
3906-300-18-100
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.