Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intensivrostlöser MoS? 500 ml Spraydose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intensivrostlöser MoS? 500 ml Spraydose
Intensivrostlöser MoS? 500 ml Spraydose
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-107102
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     6002081
EAN/GTIN:
     4009076002082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Rostlöser
caramba rostlöser spray
Rostlöser, Schmier- und Kriechöl · gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck · VKA-Wert 1200N · temperaturbeständig von -30 °C bis +450 °C · geeignet für Ultrahochvakuum · ideale Schmierwirkung für trockene Atmosphären · silikonfreiWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: grau-grünlich· Temperatur: -30 bis +450°C· Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Marke:
CARAMBA

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kriechöl caramba, kriechöl, Kälteschock, Wartung, Mos2, Schockrostlöser, Caramba, Eisrostlöser, Reiniger, 4000354415
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
144
6
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,27*
€ 4,28*
1 Tag
836
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,30*
€ 4,32*
3 Tage
604
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,31*
€ 4,33*
1 Tag
586
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,33*
€ 4,36*
Lager 4757
836
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,44*
€ 7,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 46,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caramba Chemie
6007081
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.