| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4009076002082 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4009076002082 |
| | |
|
| | |
| Caramba Intensiv Rostlöser MoS2 Schmier- und Kriechöl mit Feststoffanteil. • Rostlösend • Besonders verschleißschützend • Gute Schmierfähigkeit • Temperaturbeständig von –40 °C bis +450 °C • Geeignet für Ultrahochvakuum • Silikonfrei Weitere Informationen: | | Ausführung: | 500-ml-Spraydose | GHS: | GHS08 | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 5,50* | ab € 3,31* | € 4,36* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 3,38* | € 4,45* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 3,43* | € 4,52* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 3,43* | € 4,52* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,28* | € 4,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|