| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-107079 Herst.-Nr.: 1335884 EAN/GTIN: 5010266000688 |
| |
|
| | |
| Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Das Produkt kann nicht nur auf aktiven Metallen (z.B. Messing, Kupfer) eingesetzt werden, sondern auch auf passiven Werkstoffen wie Edelstahl und plattierten Oberflächen. Das Produkt erzielt hohe Temperatur- und Ölbeständigkeit. Es toleriert geringe Verunreinigungen von Oberflächen durch verschiedene Öle wie Schneid-, Schmier-, Antikorrosions- und Schutzöle. Wird zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug demontiert werden müssen. Durch sein thixotropes Verhalten verringert 243 das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Bauteil. 243 erzielt robuste Aushärteleistungen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, Loctite Gewindedichtung, Loctite Schraubensicherung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung mittelfest loctite, loctite gewindedichtung, pattex komponentenkleber, LOCTITE, 243, MF, 50, ML, SCH, 5.01E+12, PROJEKT, 920406, 66609999, 727812, 10000389, 64444, 525149, 108509, 200876, 71017, 778066, 40201-020, Z064444, 107079, 16070012, 2221966, 4000353602, 1335884, 24333, 4.10E+12, 2,430,050, HK842002, 24350 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 3,95* | ab € 27,93* | € 34,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Flasche | € 7,90* | ab € 29,10* | € 35,53* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 4,95* | ab € 29,35* | € 35,63* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 3,19* | ab € 29,67* | € 36,01* | | | | Lager 4757 | | | | 5 | | pro Flasche | Frei Haus | ab € 37,30* | € 46,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 50 Milliliter (ab € 0,746* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Flaschen | Mindestbestellmenge: 5 Flaschen ( entspricht € 230,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|