Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrnutenfräser DIN 6527K TypN D.6mm VHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrnutenfräser DIN 6527K TypN D.6mm VHM
Bohrnutenfräser DIN 6527K TypN D.6mm VHM
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1019617
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     2511A.006
EAN/GTIN:
     4037753668016
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM · Universal-Feinstkorn · DIN 6527 K · TiAlN-beschichtet · Zweischneider · kurz · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · dynamische Steigung · rechtsschneidend · Halsfreischliff · Vorteile: Für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schruppen und Schlichten geeignet.Durch neu entwickelte Geometrie und Beschichtung universell einsetzbar zum Fräsen in Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Cr-Ni-Stählen, NE-Metallen, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven WerkstoffenWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Schutzfase: 0,12mm· Werkstoffeignung Sonderlegierungen: sehr gut geeignet· Schaft-Ø: 6mm· Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet· Freischliff: 5,8mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Nenn-Ø:
6 mm
Schneidenlänge:
7 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Einsatzlänge:
16 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HB
Typ:
N
Norm:
DIN 6527 K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.