| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1019443 Herst.-Nr.: PROMAT 906-13 EAN/GTIN: 4045537008118 |
| |
|
| | |
| robuste Stahlblechkonstruktion, hochwertige Pulverbeschichtung · mit 4 verzinkten, im 25-mm-Raster, höhenverstellbaren Fachböden · Tragfähigkeit je Fachboden 75 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · Gesamttragfähigkeit 700 kgLieferung ohne Inhalt Weitere Informationen: | | Anzahl Fachböden: | 4 | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Türen: | lichtgrau, RAL 7035 | Breite: | 950 mm | Gesamttragfähigkeit: | 700 kg | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 75 kg | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 600 mm | Höhe: | 1950 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank h1950xb950xt600mm, drehtür schrank, flügeltür-schrank ral7035, Blechschrank, Sichtfensterschrank, Flügeltürenschränke, 9142425410 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 417,68* | € 519,91* | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 445,06* | € 523,63* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 505,37* | € 595,90* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 482,04* | € 599,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|