Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarwinkel DIN875/00 Schenkel-L.300x200m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haarwinkel DIN875/00 Schenkel-L.300x200m
Haarwinkel DIN875/00 Schenkel-L.300x200m
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1017232
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     388208
EAN/GTIN:
     4029713208493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haarwinkel
preisser haarwinkel
haarwinkel
haarwinkel 300 x 200 mm
Präzisionsausführung · flache Ausführung · gehärtet · fein geschliffen und geläppt · mit blendfreier Haarmesskante · geeignet für Kontroll- und MessraumWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
300x200 mm
Querschnitt:
40 x 8 mm
Ausführung:
Haarmesskante
Norm:
DIN 875/00
Marke:
HELIOS PREISSER
Weitere Suchbegriffe: Präzisionswinkel, Flachwinkel, Winkel, 4133212022
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 115,96*
€ 134,97*
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 116,14*
€ 134,97*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 116,46*
€ 135,63*
15 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 122,03*
€ 141,53*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 133,23*
€ 170,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,86*
€ 203,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,43*
€ 193,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,77*
€ 180,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,22*
€ 172,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 140,54*
€ 167,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,23*
€ 158,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.