Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Haarwinkel DIN 875/00 C 300x200 mm rostfrei HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Haarwinkel DIN 875/00 C 300x200 mm rostfrei HP
Präzisions-Haarwinkel DIN 875/00 C 300x200 mm rostfrei HP
Artikel-Nr.:
     4012-163852
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     388208
EAN/GTIN:
     4029713208493
Suchbegriffe:
Haarwinkel
preisser haarwinkel
haarwinkel
haarwinkel 300 x 200 mm
Präzisions-Haarwinkel, DIN 875/00, aus gehärtetem, rostfreiem Stahl

Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. Für höchste Genauigkeit. Hochkanten und Haarmesskanten feinst geschliffen.
Lieferung in Transportverpackung.

Anwendung: Für Kontroll- und Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren.
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
300 x 200 mm
Querschnitt:
40 x 8 mm
Winkeltoleranz:
0,005 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
388208
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 46213000, 875/00, DIN875/00, Präzisions-Haarwinkel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 115,94*
€ 134,40*
Lager 4012
3
€ 4,90*
ab € 116,38*
€ 134,40*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 116,60*
€ 135,02*
18 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 121,51*
€ 140,80*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 117,61*
€ 140,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,40*
€ 159,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,59*
€ 158,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.