Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkegelreibahle DIN 9 Form B D.5mm HSS drallgenutet BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1009711
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     30102422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9
DIN 9 Handkegelreibahle
DIN 9 Kegelreibahle
DIN 9 Reibahle
HSS · DIN 9 · Form B · mit Kegel 1:50 · drallgenutet · Linksdrall · zum Reiben von Bohrungen für Kegelstifte nach DIN 258, DIN 1, DIN 7977, DIN 7978 für Stahl und NE-Metalle sowie Kunststoffe Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
5 mm
kleinster Ø:
4,9 mm
größter Ø:
6,36 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Schneidenlänge:
73 mm
Schneidenanzahl:
5
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Beschichtung:
unbeschichtet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
B
Norm:
DIN 9
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Marke:
BECK
Weitere Suchbegriffe: Handkegelreibahle DIN 9, Kegelreibahle DIN 9, Reibahle DIN 9, din 9, Hand-Kegelreibahle, Handkegelreibahlen, Reibahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.