Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnieten Stahl/Stahl Flachrundkopf 4,8X12,0 - Typ 585


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnieten Stahl/Stahl Flachrundkopf 4,8X12,0 - Typ 585
Blindnieten Stahl/Stahl Flachrundkopf 4,8X12,0 - Typ 585
Artikel-Nr.:
     475-58548X12
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     58548X12
EAN/GTIN:
     4045424250552
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Blindnieten Stahl/Stahl Flachrundkopf 4,8X12,0 -Typ 585<
  • DIN 7337
  • Weitere Informationen:
    Material:
    Stahl/Stahl
    Kopfdurchmesser:
    10 mm
    Nietendurchmesser:
    4,8 mm
    Länge:
    12 mm
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0268*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,0459*
    € 0,05462
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0449*
    € 0,05343
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0404*
    € 0,04808
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0389*
    € 0,04629
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0364*
    € 0,04332
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0354*
    € 0,04213
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0344*
    € 0,04094
    pro Stück
    ab 16000 Stück
    € 0,0327*
    € 0,03891
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0268*
    € 0,03189
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58548X10
    ab € 0,0239*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58548X14
    ab € 0,0361*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58548X16
    ab € 0,0322*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58548X18
    ab € 0,0512*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58548X20
    ab € 0,0607*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58548X22
    ab € 0,0693*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58548X25
    ab € 0,079*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58548X8
    ab € 0,0242*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.