Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnieten Stahl/Stahl Flachrundkopf 4,8X25,0 - Typ 585


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnieten Stahl/Stahl Flachrundkopf 4,8X25,0 - Typ 585
Blindnieten Stahl/Stahl Flachrundkopf 4,8X25,0 - Typ 585
Artikel-Nr.:
     475-58548X25
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     58548X25
EAN/GTIN:
     4045424250613
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
Blindnieten Stahl/Stahl Flachrundkopf 4,8X25,0 -Typ 585<
  • DIN 7337
  • Weitere Informationen:
    Material:
    Stahl/Stahl
    Kopfdurchmesser:
    10 mm
    Nietendurchmesser:
    4,8 mm
    Länge:
    25 mm
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0789*
      
    Preis gilt ab 750.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 0,1197*
    € 0,14244
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1165*
    € 0,13864
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1125*
    € 0,13388
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,1068*
    € 0,12709
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1031*
    € 0,12269
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,101*
    € 0,12019
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0986*
    € 0,11733
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0952*
    € 0,11329
    pro Stück
    ab 750000 Stück
    € 0,0789*
    € 0,09389
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58548X10
    ab € 0,0239*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58548X12
    ab € 0,0269*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58548X14
    ab € 0,0361*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58548X16
    ab € 0,0322*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58548X18
    ab € 0,0512*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58548X20
    ab € 0,0611*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58548X22
    ab € 0,0698*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58548X8
    ab € 0,0242*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.