Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8X14,0-Typ 580


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8X14,0-Typ 580
Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8X14,0-Typ 580
Artikel-Nr.:
     475-58048X14
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     58048X14
EAN/GTIN:
     4045424248580
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8X14,0-Typ 580<
  • DIN 7337
  • Weitere Informationen:
    Material:
    Alu/Stahl
    Kopfdurchmesser:
    9,5 mm
    Nietendurchmesser:
    4,8 mm
    Länge:
    14 mm
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0201*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,0353*
    € 0,04201
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0343*
    € 0,04082
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0327*
    € 0,03891
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0295*
    € 0,03511
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0285*
    € 0,03392
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0266*
    € 0,03165
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0259*
    € 0,03082
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0247*
    € 0,02939
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0201*
    € 0,02392
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X10
    ab € 0,0161*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X12
    ab € 0,0185*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X16
    ab € 0,0225*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X18
    ab € 0,0265*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X20
    ab € 0,0286*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X22
    ab € 0,0382*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X25
    ab € 0,0318*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X30
    ab € 0,0364*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X35
    ab € 0,0397*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X40
    ab € 0,0466*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X45
    ab € 0,0797*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X6
    ab € 0,0184*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X8
    ab € 0,0156*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.