Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8X12,0-Typ 580


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8X12,0-Typ 580
Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8X12,0-Typ 580
Artikel-Nr.:
     475-58048X12
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     58048X12
EAN/GTIN:
     4045424248559
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8X12,0-Typ 580<
  • DIN 7337
  • Weitere Informationen:
    Material:
    Alu/Stahl
    Kopfdurchmesser:
    9,5 mm
    Nietendurchmesser:
    4,8 mm
    Länge:
    12 mm
    Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Standard-Blindniete, din 7337 4,8x12, blindniet din 7337 flachrundkopf, blindniet din 7337, Blindniete, Blindniete DIN 7337, Typ 580
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0185*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,0325*
    € 0,03868
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0315*
    € 0,03749
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0301*
    € 0,03582
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0271*
    € 0,03225
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0261*
    € 0,03106
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0245*
    € 0,02916
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0239*
    € 0,02844
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0228*
    € 0,02713
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0185*
    € 0,02202
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X10
    ab € 0,0161*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X14
    ab € 0,0201*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X16
    ab € 0,0225*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X18
    ab € 0,0265*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X20
    ab € 0,0286*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X22
    ab € 0,0382*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X25
    ab € 0,0318*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X30
    ab € 0,0364*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X35
    ab € 0,0397*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X40
    ab € 0,0466*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X45
    ab € 0,0797*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X6
    ab € 0,0184*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X8
    ab € 0,0156*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.