Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 3,0X14,0-Typ 580


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 3,0X14,0-Typ 580
Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 3,0X14,0-Typ 580
Artikel-Nr.:
     475-5803X14
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     5803X14
EAN/GTIN:
     4045424248016
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 3,0X14,0-Typ 580<
  • DIN 7337
  • Weitere Informationen:
    Material:
    Alu/Stahl
    Kopfdurchmesser:
    6,5 mm
    Nietendurchmesser:
    3 mm
    Länge:
    14 mm
    Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Standard-Blindniete, blindniet din 7337 flachrundkopf, blindniet din 7337, din 7337 b3x8, Blindniete, Blindniete DIN 7337, Typ 580
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,018*
      
    Preis gilt ab 3.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,0281*
    € 0,03344
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0273*
    € 0,03249
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0263*
    € 0,0313
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0249*
    € 0,02963
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0241*
    € 0,02868
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0231*
    € 0,02749
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0226*
    € 0,02689
    pro Stück
    ab 48000 Stück
    € 0,0217*
    € 0,02582
    pro Stück
    ab 3000000 Stück
    € 0,018*
    € 0,02142
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5803X10
    ab € 0,0123*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5803X12
    ab € 0,0138*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5803X16
    ab € 0,016*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5803X5
    ab € 0,011*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5803X6
    ab € 0,0105*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5803X8
    ab € 0,0121*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.