Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 3,0X12,0-Typ 580


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 3,0X12,0-Typ 580
Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 3,0X12,0-Typ 580
Artikel-Nr.:
     475-5803X12
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     5803X12
EAN/GTIN:
     4045424248009
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 3,0X12,0-Typ 580<
  • DIN 7337
  • Weitere Informationen:
    Material:
    Alu/Stahl
    Kopfdurchmesser:
    6,5 mm
    Nietendurchmesser:
    3 mm
    Länge:
    12 mm
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0138*
      
    Preis gilt ab 3.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,0235*
    € 0,02797
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0233*
    € 0,02773
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0222*
    € 0,02642
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0201*
    € 0,02392
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0192*
    € 0,02285
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0178*
    € 0,02118
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0174*
    € 0,02071
    pro Stück
    ab 48000 Stück
    € 0,0167*
    € 0,01987
    pro Stück
    ab 3000000 Stück
    € 0,0138*
    € 0,01642
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5803X10
    ab € 0,0122*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5803X14
    ab € 0,018*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5803X16
    ab € 0,0161*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5803X5
    ab € 0,011*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5803X6
    ab € 0,0105*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5803X8
    ab € 0,0121*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.