Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bliendnieten Alu/Stahl Senkkopf 3,0X8,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bliendnieten Alu/Stahl Senkkopf 3,0X8,0
Bliendnieten Alu/Stahl Senkkopf 3,0X8,0
Artikel-Nr.:
     475-58003X8
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     58003X8
EAN/GTIN:
     4045424247750
Suchbegriffe:
Blindniete
Blindniete DIN 7337
DIN 7337
Typ 5800
Bliendnieten Alu/Stahl Senkkopf 3,0X8,0
  • Typ 5800
  • DIN 7337
  • Weitere Informationen:
    Material:
    Alu/Stahl
    Kopfdurchmesser:
    6,5 mm
    Nietendurchmesser:
    3 mm
    Länge:
    8 mm
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0144*
      
    Preis gilt ab 3.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,0232*
    € 0,02761
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,023*
    € 0,02737
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0219*
    € 0,02606
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0194*
    € 0,02309
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0186*
    € 0,02213
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0177*
    € 0,02106
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0174*
    € 0,02071
    pro Stück
    ab 3000000 Stück
    € 0,0144*
    € 0,01714
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    580032X10
    ab € 0,0185*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    580032X12
    ab € 0,0222*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    580032X8
    ab € 0,0158*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.