Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bliendnieten Alu/Stahl Senkkopf 3,2X8,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bliendnieten Alu/Stahl Senkkopf 3,2X8,0
Bliendnieten Alu/Stahl Senkkopf 3,2X8,0
Artikel-Nr.:
     475-580032X8
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     580032X8
EAN/GTIN:
     4045424247781
Suchbegriffe:
Blindniete
Blindniete DIN 7337
DIN 7337
Typ 5800
Bliendnieten Alu/Stahl Senkkopf 3,2X8,0
  • Typ 5800
  • DIN 7337
  • Weitere Informationen:
    Material:
    Alu/Stahl
    Kopfdurchmesser:
    6,5 mm
    Nietendurchmesser:
    3,2 mm
    Länge:
    8 mm
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0158*
      
    Preis gilt ab 3.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,0258*
    € 0,0307
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0254*
    € 0,03023
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0243*
    € 0,02892
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0232*
    € 0,02761
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0223*
    € 0,02654
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0209*
    € 0,02487
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0203*
    € 0,02416
    pro Stück
    ab 48000 Stück
    € 0,019*
    € 0,02261
    pro Stück
    ab 3000000 Stück
    € 0,0158*
    € 0,0188
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58003X8
    ab € 0,0144*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    580032X10
    ab € 0,0185*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    580032X12
    ab € 0,0222*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.