Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestangen vz 4.8 975/976 M6x1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestangen vz 4.8 975/976 M6x1000
Artikel-Nr.:
     475-2616
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     2616
EAN/GTIN:
     4045424152641
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din976 m6x1000
din 976
Gewindestangen vz 4.8 975/976 M6x1000
Weitere Informationen:
Material:
vz. 4.8
Durchmesser:
M6
Länge:
1 m
Weitere Suchbegriffe: din 976 4.8, Gewindesstangen, DIN 975
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3867*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8841*
€ 1,05208
pro Stück
ab 4 Stück
€ 0,8314*
€ 0,98937
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7786*
€ 0,92653
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,6367*
€ 0,75767
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5467*
€ 0,65057
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5267*
€ 0,62677
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4767*
€ 0,56727
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4667*
€ 0,55537
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3867*
€ 0,46017
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
2624
ab € 1,1005*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
2625
ab € 1,1077*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
2626
ab € 1,1924*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
2628
ab € 1,7405*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26210
ab € 2,5283*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26212
ab € 3,7573*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26214
ab € 5,1793*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26216
ab € 6,995*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26218
ab € 10,3113*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26220
ab € 9,8436*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26224
ab € 27,9798*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26110
ab € 0,7539*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26112
ab € 1,0849*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26114
ab € 1,5577*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26116
ab € 1,9557*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.