Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindest. A2 975/976 M 4X1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindest. A2 975/976 M 4X1000
Artikel-Nr.:
     475-2624
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     2624
EAN/GTIN:
     4045424153211
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange din 975 a2
gewindestange
Gewindest. A2 975/976 M 4X1000
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Durchmesser:
M4
Länge:
1 m
Weitere Suchbegriffe: Gewindesstangen, DIN 975, DIN 976
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1005*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3354*
€ 2,77913
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,1932*
€ 2,60991
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,871*
€ 2,22649
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5005*
€ 1,7856
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4505*
€ 1,7261
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3905*
€ 1,6547
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1005*
€ 1,3096
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
2625
ab € 1,1077*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
2626
ab € 1,2024*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
2628
ab € 1,7405*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26210
ab € 2,5283*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26212
ab € 3,7573*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26214
ab € 5,1893*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26216
ab € 7,035*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26218
ab € 10,3313*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26220
ab € 9,8536*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26224
ab € 28,1598*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26110
ab € 0,7539*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26112
ab € 1,0849*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26114
ab € 1,5577*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26116
ab € 1,9557*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26118
ab € 3,0112*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.