Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindest. A2 975/976 M10X1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindest. A2 975/976 M10X1000
Artikel-Nr.:
     475-26210
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     26210
EAN/GTIN:
     4045424152986
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestangen m10x1000mm v2a
gewindestange m10
gewindestange m10 v2a
Gewindest. A2 975/976 M10X1000
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Durchmesser:
M10
Länge:
1 m
Weitere Suchbegriffe: Gewindesstangen, DIN 975, DIN 976
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5283*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1402*
€ 6,11684
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,8264*
€ 5,74342
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,5564*
€ 5,42212
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1027*
€ 4,88221
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3083*
€ 3,93688
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1483*
€ 3,74648
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5283*
€ 3,00868
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
2624
ab € 1,1005*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
2625
ab € 1,0977*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
2626
ab € 1,2024*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
2628
ab € 1,7305*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26212
ab € 3,7473*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26214
ab € 5,1793*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26216
ab € 6,995*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26218
ab € 10,3113*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26220
ab € 9,8436*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26224
ab € 27,8898*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26110
ab € 0,7539*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26112
ab € 1,0849*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26114
ab € 1,5477*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26116
ab € 1,9557*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26118
ab € 3,0112*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.