Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestangen vz 4.8 975/976 M24x1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestangen vz 4.8 975/976 M24x1000
Artikel-Nr.:
     475-26124
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     26124
EAN/GTIN:
     4045424152429
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 m 24x1000
din 976
Gewindestangen vz 4.8 975/976 M24x1000
Weitere Informationen:
Material:
vz. 4.8
Durchmesser:
M24
Länge:
1 m
Weitere Suchbegriffe: din 976 4.8, Gewindesstangen, DIN 975
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,1752*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,4216*
€ 10,0217
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,8947*
€ 9,39469
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,4147*
€ 8,82349
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,7277*
€ 8,00596
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,3452*
€ 6,36079
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1252*
€ 6,09899
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1752*
€ 4,96849
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
2624
ab € 1,1005*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
2625
ab € 1,1077*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
2626
ab € 1,2024*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
2628
ab € 1,7405*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26210
ab € 2,5383*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26212
ab € 3,7573*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26214
ab € 5,1393*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26216
ab € 7,035*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26218
ab € 10,3313*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26220
ab € 9,8436*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26224
ab € 27,9198*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26110
ab € 0,7539*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26112
ab € 1,0749*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26114
ab € 1,5577*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26116
ab € 1,9557*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.