Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINSCHLAGMUTTERN VZ M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EINSCHLAGMUTTERN VZ M8
EINSCHLAGMUTTERN VZ M8
Artikel-Nr.:
     475-2578K
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     2578K
EAN/GTIN:
     4045424411144
Suchbegriffe:
Einschlagmutter
Zackenmutter
einschlagmutter m8 verzinkt
einschlagmutter m8
Einschlagmuttern mit vier Einschlagspitzen für Schraubverbindungen in Holz vz. M8
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
Weitere Suchbegriffe: einschlagmutter, Dornenmuttern, Einschlagmuttern, Schnellmontage-Elemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0565*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
25710K
ab € 0,0727*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
2575K
ab € 0,0382*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
2576K
ab € 0,041*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.