Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINSCHLAGMUTTERN VZ M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EINSCHLAGMUTTERN VZ M6
EINSCHLAGMUTTERN VZ M6
Artikel-Nr.:
     475-2576K
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     2576K
EAN/GTIN:
     4045424382314
Suchbegriffe:
Einschlagmutter
Zackenmutter
einschlagmutter m6
einschlagmutter
Einschlagmuttern mit vier Einschlagspitzen für Schraubverbindungen in Holz vz. M6
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Dornenmuttern, Einschlagmuttern, Schnellmontage-Elemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,041*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
25710K
ab € 0,0727*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
2575K
ab € 0,0382*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
2578K
ab € 0,0566*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.