Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OrgaTray 440, 370 - 440 / 601 - 700, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OrgaTray 440, 370 - 440 / 601 - 700, weiss
OrgaTray 440, 370 - 440 / 601 - 700, weiss
OrgaTray 440, 370 - 440 / 601 - 700, weiss
OrgaTray 440, 370 - 440 / 601 - 700, weiss
Artikel-Nr.:
     4708-9194956
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9194956
EAN/GTIN:
     4023149746208
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
OrgaTray 440, 370 - 440 / 601 - 700, weiss

zum Zuschneiden auf das gewünschte Einbaumass
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Besteck / Gewürze / Kleinteile / Rüstmesser / Tranchiermesser
Breite:
601 - 700 mm
Grundfarbe:
Weiss
Höhe:
55 mm
Korpusbreite:
800 mm
Farbe:
Weiss
Nennlänge:
450 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Besteckeinsatz
Material:
Kunststoff
Produktlinie:
OrgaTray 440
Schubkastentyp:
Schubkästen / Innenschubkästen
Tiefe:
370 - 440 mm
Zargenhöhe:
94 mm
Schubkastensystem:
ArciTech
kürzbar:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
607
€ 6,99*
ab € 19,34*
€ 27,29*
Lager 4708
3
€ 9,50*
ab € 19,76*
€ 27,88*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,0258*
€ 28,2164*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.