Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff Asopus, Bohrabstand 160mm, L 170mm, H 32mm, ø10mm, Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelgriff,9070124,10x160edelstahl geb.
Bügelgriff,9070124,10x160edelstahl geb.
Bügelgriff,9070124,10x160edelstahl geb.
Artikel-Nr.:
     4708-9070124
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9070124
EAN/GTIN:
     4008057111980
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Küchen-Systemtechnik
Griff Asopus, Bohrabstand 160mm, L 170mm, H 32mm, ø10mm, Edelstahl gebürstet

Weitere Informationen:
Bohrdistanz:
160 mm
Breite:
170 mm
Gewinde:
M 4
Griffart:
Bügelgriff
Material/Oberfläche:
Edelstahl gebürstet
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
Asopus
ø:
10 mm
Oberfläche:
gebürstet
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
ProDecor
Tiefe:
32 mm
Produktart:
Möbelgriff
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe edelstahl, bügelgriffe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
165
100
Frei Haus
ab € 1,7334*
€ 2,2047*
2 Tage
165
100
Frei Haus
ab € 1,8028*
€ 2,2728*
Lager 4708
144
1
€ 9,50*
ab € 2,37*
€ 4,08*
1 Tag
161
1
€ 7,90*
ab € 2,43*
€ 4,16*
4 Tage
165
1
€ 4,30*
ab € 2,4441*
€ 4,2583*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.