Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriff,9070124,10x160edelstahl geb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelgriff,9070124,10x160edelstahl geb.
Bügelgriff,9070124,10x160edelstahl geb.
Bügelgriff,9070124,10x160edelstahl geb.
Artikel-Nr.:
     214G-4008057111980
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9070124
EAN/GTIN:
     4008057111980
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Küchen-Systemtechnik
Bügelgriff Asopus • Edelstahl gebürstet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Indien
Länge:
170 mm
Material:
Edelstahl
Höhe:
32 mm
Lief.-Art.-Nr.:
9070124
Oberfläche:
gebürstet
Durchmesser:
Ø 10 mm
Bohrabstand:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe edelstahl, bügelgriffe, bügelgriffe hettich, Möbelgriff, Möbelbeschlag, Griff, Ziergriff, Edelstahl, Bügelgriff, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 3,92*
2 Tage
194
€ 9,50*
ab € 2,36*
€ 4,15*
2 Tage
167
€ 7,90*
ab € 2,39*
€ 4,20*
Lager 214
161
€ 4,30*
ab € 2,4341*
€ 4,3283*
2 Tage
165
€ 8,50*
ab € 2,95*
€ 4,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3283*
€ 5,15068
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,2809*
€ 5,09427
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5109*
€ 4,17797
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4409*
€ 4,09467
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,4041*
€ 4,05088
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1441*
€ 3,74148
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,0341*
€ 3,61058
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,4341*
€ 2,89658
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.