Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeltresore Pure-Safe PS 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbeltresore Pure-Safe PS 140
Möbeltresore Pure-Safe PS 140
Möbeltresore Pure-Safe PS 140
Möbeltresore Pure-Safe PS 140
Möbeltresore Pure-Safe PS 140
Möbeltresore Pure-Safe PS 140
Möbeltresore Pure-Safe PS 140
Möbeltresore Pure-Safe PS 140
Artikel-Nr.:
     4708-8931112
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     PS 140 E FP
EAN/GTIN:
     4003482490907
Suchbegriffe:
Digitale Möbelschlösser
Elektronische Möbelschlösser
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeltresore Pure-Safe PS 140

- Robuster einwandiger Korpus, Tür doppelwandig - Verstärkte Riegelbolzen - Aufbohrschutz - Für Wand- und Bodenbefestigung vorgerichtet (inkl. Befestigungsmaterial) - ideal für den Einbau in Schränke und andere Möbelstücke. - Ordnertiefe für die sichere Vewahrung von Papieren - Modernes, programmierbares Elektronikschloss mit präziser Fingerprint-Technik - Öffnungsmethoden: Fünf Fingerprints, Generalcode oder Benutzercode - Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung und automatischer - Türöffnung - Sie können die Geheimzahlen und Fingerprint-Nutzer jederzeit nach Ihren - Haptisches Feedback bei Tastendruck - Klares, gut lesbares Display - Zusatzschloss für Notöffnung - Batteriebetrieb mit 1,5 V Mignon (inkl. 4 Batterien)
Weitere Informationen:
Anzahl Tablare:
1
B/H/T aussen:
416/500/350 mm
B/H/T innen:
412/496/293 mm
Batterien:
4x 1,5 V Mignon
Breite aussen:
416 mm
Breite innen:
412 mm
Farbe:
Anthrazitgrau
Farbe/Oberfläche:
Anthrazitgrau
Gewicht:
26 kg
Höhe aussen:
500 mm
Höhe innen:
496 mm
Material:
Stahl
Modellbezeichnung:
PS 140 E FP
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Pure-Safe
Schloss:
Elektronikschloss / Fingerscan
Tiefe aussen:
350 mm
Tiefe innen:
293 mm
Verankerung:
2 x Boden / 2 x Rückwand
Produktart:
Tresor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 347,13*
€ 413,60*
€ 4,95*
ab € 345,84*
€ 413,60*
Lager 4708
3
Frei Haus
ab € 357,01*
€ 425,07*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 408,66*
€ 483,73*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,07*
€ 505,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,02*
€ 498,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,19*
€ 483,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,20*
€ 471,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,01*
€ 424,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.