Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselringe ø 50mm Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselringe ø 50mm Stahl vernickelt
Schlüsselringe ø 50mm Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     4708-8922206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3523
EAN/GTIN:
     7630945421191
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
schlüssel-ring 50mm
schlüssel ring
Schlüsselringe ø 50mm Stahl vernickelt

Weitere Informationen:
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schlüssel-Zubehör
Material:
Stahl
Material/Oberfläche:
Stahl vernickelt
ø:
50 mm
Veredelung:
vernickelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.