| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-8784002 Herst.-Nr.: 11080100241 EAN/GTIN: 7630945497240 |
| |
|
| | |
| Rohrtürbandschliesser A-12 H, DIN-R kompl. mit Zapfenband Typ B, Bodenlager bis Flügelgewicht 100kg
Einbaumodell für Anschlags-Stahltüren, System mit Federeinstellung, zum Spannen, Öffnungswinkel max. 180° in eine Richtung, im Mechanismus ist keine Arretierung und kein Endschlag integriert Lieferumfang: Hauptmechanismus, Sockel, Kunststoffabdeckung mit passendem Dekor und oberer Schwenkarm Modell A-12 Türhöhe max. 2100 mm, Türdicke min. 40 mm Türbreite max. 1200 mm, zulässiges Türgewicht: 39 kg/m2 max. Schliesskraft (1): 15.7 Nm Modell A-14 Türhöhe max. 2100 mm, Türdicke min. 40 mm Türbreite max. 1400 mm, zulässiges Türgewicht: 41 kg/m2 max. Schliesskraft (1): 19.7 Nm Weitere Informationen: | | Anschlag: | DIN links/rechts | B/H/T: | mm | Flügelgewicht: | 100 kg | Ausführung: | DIN rechts | Packung: | 1 Stück | Produktart: | Türschliesser | Modellbezeichnung: | A-12/A-14 |
|
| | |
| | | |
| |