Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufhalter OK-LINE Modell 05 in Weiss, mit Wandscheibe Ø 50mm, ohne Befestigungsmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlaufhalter OK-LINE Modell 05 in Weiss, mit Wandscheibe Ø 50mm, ohne Befestigungsmaterial
Handlaufhalter OK-LINE Modell 05 in Weiss, mit Wandscheibe Ø 50mm, ohne Befestigungsmaterial
Handlaufhalter OK-LINE Modell 05 in Weiss, mit Wandscheibe Ø 50mm, ohne Befestigungsmaterial
Handlaufhalter OK-LINE Modell 05 in Weiss, mit Wandscheibe Ø 50mm, ohne Befestigungsmaterial
Handlaufhalter OK-LINE Modell 05 in Weiss, mit Wandscheibe Ø 50mm, ohne Befestigungsmaterial
Artikel-Nr.:
     4708-8760097
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     V2AHLH05-W-OBM
EAN/GTIN:
     7630153463464
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
Deckenwinkel
Handlaufhalter OK-LINE Modell 05 in Weiss, mit Wandscheibe Ø 50mm, ohne Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiss
Packung:
1 Stück
Produktart:
Handlaufstützen
Material:
Stahl
Oberfläche:
matt pulverbeschichtet
Material/Oberfläche:
Stahl Weiss matt pulverbeschichtet
ø Rosette:
50 mm
Produkttitel:
Handlaufstützen
SAP Text:
Handlaufstützen
Weitere Suchbegriffe: Wandscheibe, deckenwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.