Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufhalter OK-LINE Modell 05 in Edelstahl, mit Wandscheibe Ø 50mm, ohne Befestigungsmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlaufhalter OK-LINE Modell 05 in Edelstahl, mit Wandscheibe Ø 50mm, ohne Befestigungsmaterial
Handlaufhalter OK-LINE Modell 05 in Edelstahl, mit Wandscheibe Ø 50mm, ohne Befestigungsmaterial
Handlaufhalter OK-LINE Modell 05 in Edelstahl, mit Wandscheibe Ø 50mm, ohne Befestigungsmaterial
Handlaufhalter OK-LINE Modell 05 in Edelstahl, mit Wandscheibe Ø 50mm, ohne Befestigungsmaterial
Handlaufhalter OK-LINE Modell 05 in Edelstahl, mit Wandscheibe Ø 50mm, ohne Befestigungsmaterial
Artikel-Nr.:
     4708-8760095
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     V2AHLH05-OBM
EAN/GTIN:
     7630153463440
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
Deckenwinkel
Handlaufhalter OK-LINE Modell 05 in Edelstahl, mit Wandscheibe Ø 50mm, ohne Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Packung:
1 Stück
Produktart:
Handlaufstützen
Material:
Edelstahl
Material/Oberfläche:
Edelstahl
ø Rosette:
50 mm
Produkttitel:
Handlaufstützen
SAP Text:
Handlaufstützen
Weitere Suchbegriffe: Wandscheibe, deckenwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.