Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS-Handlaufstütze, Auflage flach Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KWS-Handlaufstütze, Auflage flach Edelstahl gebürstet
KWS-Handlaufstütze, Auflage flach Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     4708-8760072
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     4571.81
EAN/GTIN:
     4041518148002
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
Stockschraube
KWS-Handlaufstütze, Auflage flach Edelstahl gebürstet

mit Stockschraube M 8 / 80 mm zum Andübeln
Weitere Informationen:
Ausladung:
75 mm
Form:
gekröpft
Ausführung:
für Rechteckrohre
Packung:
1 Stück
Produktart:
Handlaufstützen
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Material/Oberfläche:
Edelstahl gebürstet
ø Rosette:
50 mm
Produkttitel:
Handlaufstützen,Handlaufstützen
SAP Text:
Handlaufstützen,Handlaufstützen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.