Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufstützen KWS 4525 Edelstahl gebürstet flache Auflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlaufstützen KWS 4525 Edelstahl gebürstet flache Auflage
Handlaufstützen KWS 4525 Edelstahl gebürstet flache Auflage
Handlaufstützen KWS 4525 Edelstahl gebürstet flache Auflage
Artikel-Nr.:
     4708-8760068
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     4525.81
EAN/GTIN:
     4041518166914
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze kws
Handlaufstützen KWS 4525 Edelstahl gebürstet flache Auflage

zum Aufschrauben
Weitere Informationen:
Ausladung:
75 mm
Form:
gekröpft
Ausführung:
für Rechteckrohre
Packung:
1 Stück
Produktart:
Handlaufstützen
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Material/Oberfläche:
Edelstahl gebürstet
ø Rosette:
58 mm
Produkttitel:
Handlaufstützen,Handlaufstützen
SAP Text:
Handlaufstützen,Handlaufstützen
Weitere Suchbegriffe: geländerstütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.