| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-8752302 Herst.-Nr.: BL2020-600N EAN/GTIN: 7630153400568 |
| |
|
| | |
| Fahrrad-Aufhängevorrichtung OK-LINE e-Bike LIFT für Fahrräder von 18-30 kg Farbe RAL 9006 alusilber
für e-Bike's und Fahrräder mit Raddurchmesser bis 29'' für Reifenquerschnitte bis 80 mm platzsparend da nach links oder rechts schwenkbar einfache Montage leichte Bedienung ohne Kraftaufwand robust und wartungsfrei für Fahrrad-Gewicht 10-20 kg oder 18-30 kg Hinweis: nicht für den Aussenbereich geeignet Weitere Informationen: | | Farbe: | Weissaluminium RAL 9006 | Material/Oberfläche: | Stahl Weissaluminium RAL 9006 | Material: | Stahl | Modellbezeichnung: | 400N/600N | Packung: | 1 Stück | Produktlinie: | e-Bike LIFT | Tragkraft: | 18-30 kg | Produktart: | Gerätehalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |