Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSL B-1603.942/24e, Z1 Flachschliessblech, eckig Art-Nr. 11371010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSL B-1603.942/24e, Z1 Flachschliessblech, eckig Art-Nr. 11371010
MSL B-1603.942/24e, Z1 Flachschliessblech, eckig Art-Nr. 11371010
Artikel-Nr.:
     4708-8010998
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11371010
EAN/GTIN:
     7630005931141
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
MSL B-1603.942/24e, Z1 Flachschliessblech, eckig Art-Nr. 11371010

Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Länge:
100 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Stahl
Stärke:
3 mm
L/B/S:
100/24/3 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Modellbezeichnung:
B-1603,B-1603
Schliessblechart:
Flachschliessblech
Veredelung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.