Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSL B-1501.942 Flachschliessblech zu 1915/1922/1931/1932/1933/1954 Art-Nr. 11171009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSL B-1501.942 Flachschliessblech zu 1915/1922/1931/1932/1933/1954 Art-Nr. 11171009
MSL B-1501.942 Flachschliessblech zu 1915/1922/1931/1932/1933/1954 Art-Nr. 11171009
Artikel-Nr.:
     4708-8010944
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11171009
EAN/GTIN:
     7630022777951
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
MSL B-1501.942 Flachschliessblech zu 1915/1922/1931/1932/1933/1954 Art-Nr. 11171009

Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Länge:
86 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Stahl
Stärke:
3 mm
L/B/S:
86/20/3 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Modellbezeichnung:
B-1501,B-1501
Schliessblechart:
Flachschliessblech
Veredelung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.