Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSL B-1308.112, Z1, DIN rechts (122.389 CH links) S-Winkelschliessblech, eckig, verzinkt Art-Nr. 10872011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSL B-1308.112, Z1, DIN rechts (122.389 CH links) S-Winkelschliessblech, eckig, verzinkt Art-Nr. 10872011
MSL B-1308.112, Z1, DIN rechts (122.389 CH links) S-Winkelschliessblech, eckig, verzinkt Art-Nr. 10872011
Artikel-Nr.:
     4708-8010881
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10872011
EAN/GTIN:
     7630005913208
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
MSL B-1308.112, Z1, DIN rechts (122.389 CH links) S-Winkelschliessblech, eckig, verzinkt Art-Nr. 10872011

passend zu MSL Schlössern: 1113, 1123, 1125
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN rechts
Breite:
23 mm
Länge:
300 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Stahl
Stärke:
3 mm
L/B/S:
300/23/3 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Modellbezeichnung:
B-1308,B-1308
Schliessblechart:
Winkelschliessblech
Veredelung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.