Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSL B-1113.123, DIN links (166.0597) Flachschliessblech verstellbar, mit Magnet Art-Nr. 10871106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSL B-1113.123, DIN links (166.0597) Flachschliessblech verstellbar, mit Magnet Art-Nr. 10871106
MSL B-1113.123, DIN links (166.0597) Flachschliessblech verstellbar, mit Magnet Art-Nr. 10871106
Artikel-Nr.:
     4708-8010879
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10871106
EAN/GTIN:
     7630022777340
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
MSL B-1113.123, DIN links (166.0597) Flachschliessblech verstellbar, mit Magnet Art-Nr. 10871106

nur in Kombination mit 1113-Blockschloss
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links
Breite:
20 mm
Länge:
230 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Edelstahl
Stärke:
3 mm
Oberfläche:
matt
L/B/S:
230/20/3 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Modellbezeichnung:
B-1113,B-1113
Schliessblechart:
Flachschliessblech
Spezialfunktion:
magnetisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.