Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter, Aluminium eloxiert, 450/100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüftungsgitter, Aluminium eloxiert, 450/100 mm
Lüftungsgitter, Aluminium eloxiert, 450/100 mm
Lüftungsgitter, Aluminium eloxiert, 450/100 mm
Lüftungsgitter, Aluminium eloxiert, 450/100 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6705001
Hersteller:
     HOJU-Beschlag
Herst.-Nr.:
     3070_SD_F1
EAN/GTIN:
     4030182019657
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Lüftungsgitter, Aluminium eloxiert, 450/100 mm

schalldämmendes Lüftungsgitter, bewertet nach EN ISO 717-1, geprüft bei Türstärke 40 mm Dieser Lüfter besteht aus 2 Profilstücken sowie 2 Schaumstoffteilen, eine Durchsicht ist nicht möglich. Verschraubung mit 2 Hülsenschrauben. Ausschnitt: 430/85 mm Lüftungsöffnung: 410/20 mm
Weitere Informationen:
B/H:
100 / 450 mm
Breite:
100 mm
Form:
eckig
Höhe:
450 mm
Farbe:
farblos
Packung:
1 Stück
Produktart:
Lüftungsgitter
Material:
Aluminium
Türstärke:
40 - 45 mm
Material/Oberfläche:
Aluminium farblos eloxiert
Querschnitt:
56.5 - 59.8
Veredelung:
eloxiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.