Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türpuffer KWS 120kg Alu silberf.einbrennlackiert für Bodenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türpuffer KWS 120kg Alu silberf.einbrennlackiert für Bodenmontage
Türpuffer KWS 120kg Alu silberf.einbrennlackiert für Bodenmontage
Türpuffer KWS 120kg Alu silberf.einbrennlackiert für Bodenmontage
Artikel-Nr.:
     4708-6627701
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     2124.02
EAN/GTIN:
     4041518140402
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Türpuffer KWS 120kg Alu silberf.einbrennlackiert für Bodenmontage

Puffer Gummi schwarz, gefedert, mit Montageplatte und Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Boden / Türen
Breite:
55 mm
Flügelgewicht:
120 kg
Höhe:
70 mm
Länge:
112 mm
Farbe:
Silber
Packung:
1 Stück
Produktart:
Puffer
Material:
Aluminium
H/B/S Platte:
mm
Material/Oberfläche:
Aluminium Silber einbrennlackiert
Modellbezeichnung:
2124,2124
Veredelung:
einbrennlackiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
41
€ 9,50*
ab € 52,67*
€ 68,19*
2 Tage
74
€ 5,90*
ab € 67,86*
€ 87,04*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.