Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS Bodentürpuffer - Platte 55 x 80 mm, Höhe 70mm, Aluminium silberfärbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KWS Bodentürpuffer - Platte 55 x 80 mm, Höhe 70mm, Aluminium silberfärbig
Produktbild zu KWS Bodentürpuffer - Platte 55 x 80 mm, Höhe 70mm, Aluminium silberfärbig
Skizze zu KWS Bodentürpuffer - Platte 55 x 80 mm, Höhe 70mm, Aluminium silberfärbig
LOGO zu KWS Bodentürpuffer - Platte 55 x 80 mm, Höhe 70mm, Aluminium silberfärbig
Artikel-Nr.:
     3145-102283720
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     212402
EAN/GTIN:
     4041518140402
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
KWS Bodentürpuffer - Platte 55 x 80 mm, Höhe 70mm, Aluminium silberfärbig

  • Anschlag: gefederter Anschlagpuffer
  • für Türgewicht bis: 120 kg


Lieferumfang: mit je 2 Holzschrauben 8x80 mm und Dübel ø 12 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Material:
Aluminium
Montageart:
Bodenmontage
Plattengröße:
55 x 80 mm
Oberfläche:
silber lackiert
Marke:
KWS
Befestigungsart:
Bohrung
Weitere Suchbegriffe: KWSHELM, Türanschlagdämpfer, Türpuffer, Türstopper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
€ 9,50*
ab € 52,85*
€ 67,77*
Lager 3145
54
€ 5,90*
ab € 68,05*
€ 86,60*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.