Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürbeschläge GEZE APOLL Laufwerke 4-rollig, Stärke 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürbeschläge GEZE APOLL Laufwerke 4-rollig, Stärke 1
Schiebetürbeschläge GEZE APOLL Laufwerke 4-rollig, Stärke 1
Schiebetürbeschläge GEZE APOLL Laufwerke 4-rollig, Stärke 1
Schiebetürbeschläge GEZE APOLL Laufwerke 4-rollig, Stärke 1
Artikel-Nr.:
     4708-6504202
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     BA-6504202
EAN/GTIN:
     7630945485834
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag geze
schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge GEZE APOLL Laufwerke 4-rollig, Stärke 1

für 1- oder 2-flüglige Holz-Schiebetüren, für Decken- oder Wandmontage, höhen- und seitenverstellbar, Türe von vorn leicht ein- und aushängbar, ohne die Höhenverstellung zu verändern, prismatische Laufbahnen gewährleisten eine einwandfreie Führung der Rollen in der Laufschiene, Rollen gehärtet und kugelgelagert, vorhandene Ungleichmässigkeiten werden durch beweglich gelagerte Aufhänger ausgeglichen komplett mit Tragschraube und Aufhängeplatte
Weitere Informationen:
Flügelgewicht max.:
200 kg
Flügelmaterial:
Metall / Holz
L/B/H:
mm
Ausführung:
Laufwerk 4-rollig (Doppelrollen)
Packung:
1 Stück
Montage:
Deckenmontage / Wandmontage
Produktart:
Laufwerk
Material:
Stahl
Produktlinie:
APOLL
Stärke:
1 mm
Farbe/Oberfläche:
verzinkt
Laufposition:
obenlaufend
Veredelung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,31*
€ 141,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,24*
€ 140,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.