Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Zyl.-Vorhangschloss Magno 400 E HB 50 80 K1 GL, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Zyl.-Vorhangschloss Magno 400 E HB 50 80 K1 GL, Messing
Burg Wächter Zyl.-Vorhangschloss Magno 400 E HB 50 80 K1 GL, Messing
Artikel-Nr.:
     4708-6350187
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     48892
EAN/GTIN:
     4003482488928
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Burg Wächter Zyl.-Vorhangschloss Magno 400 E HB 50 80 K1 GL, Messing

kompakter Messingkörper Bügel gehärtet und verchromt doppelt verriegelt ab Höhe total 78 mm Innenteile nicht rostend hohe Zerreissfestigkeit mit 2 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Höhe:
129 mm
Lichtmass:
28 / 80 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Vorhängeschloss
Material:
Messing
Produktlinie:
400 E HB,400 E HB
Schliessung:
gleichschliessend K1
Bügel-ø:
8 mm
Modellbezeichnung:
Magno,Magno
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.